Beli combination wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrenches have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Wrench Shape: Straight
- Handle Type: One Piece
- Head Offset Angle (°): 15
- Material: Alloy Steel
- Tether Style: Tether Capable
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- Hanna Instruments Photometer Multiparameter with Digital pHDeskripsi:HI-83300 Multi-parameter benchtop photometer and pH meter(HI-83300) Advanced optical system - Unparalleled performance from a benchtop photometer One meter can be used for both photometric and pH measurements. The meter has 60 different programmed methods measuring 37 key water quality parameters and also offers an absorbance measurement mode for performance verification and for users who would like to develop their own concentration versus absorbance curves. To save valuable benchtop space, the HI-83300 doubles as a professional pH meter with its digital pH/temperature electrode input.HI-83300 is a compact, multi-parameter photometer for use in the lab or in the field. The meter is one of the most advanced photometers available with an innovative optical design that utilises a reference detector and focusing lens to eliminate errors from changes in the light source and from imperfections in the glass cuvette.From Aluminium to Zinc, the HI-83300 benchtop photometer measures 37 water quality parameters using 60 different methods. The photometer features an innovative optical system that uses LEDs, narrow band interference filters, and a focusing lens. It also has a silicon photodetector for absorbance measurement and a reference detector to maintain a consistent light source. It ensures accurate and repeatable photometric readings every time.A digital pH electrode input allows the user to measure pH by a traditional glass electrode.The HI-83300 offers an absorbance measuring mode that allows for CAL Check standards to be used to validate the performance of the system. The absorbance mode allows the user to select one of the five wavelengths of light (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm) to measure and plot their own concentration versus absorbance mode. This is useful for users with their own chemical method and for educators to teach the concept of absorbance by using the Beer-Lambert Law.Two USB ports are provided for transferring data to a flash drive or computer and to use as a power source for the meter. For added convenience and portability the meter can also operate on an internal 3.7 VDC Lithium-polymer rechargeable battery.High Efficiency LED Light SourceAn LED light source offers superior performance as compared to a tungsten lamp. LEDs have a much higher luminous efficiency, providing more light while using less power. They also produce very little heat, which could otherwise affect the optical components and electronic stability. LEDs are available in a wide array of wavelengths, whereas tungsten lamps are supposed to be white light (all wavelengths of visible light) but actually have a poor blue/violet light output.High Quality Narrow Band Interference FiltersThe narrow band interference filter not only ensure greater wavelength accuracy (+/- 1 nm) but are extremely efficient. The filters used allow up to 95% of the light from the LED to be transmitted as compared to other filters that are only 75% efficient. The higher efficiency allows for a brighter, stronger light source. The end result is higher measurement stability and less wavelength error.Reference Detector for a Stable Light SourceA beam splitter is used as part of the internal reference system of the HI-83300 photometer. The reference detector compensates for any drift due to power fluctuations or ambient temperature changes. Now you can rely on a stable source of light between your blank (zero) measurement and sample measurement.Large Cuvette SizeThe sample cell of the HI-83300 fits a round, glass cuvette with a 25 mm path length. Along with the advanced optical components, the larger size of the cuvette greatly reduces errors in rotation from the indexing mark of the cuvettes. The relatively long path length of the sample cuvette allows the light to pass through more of the sample solution, ensuring accurate measurements even in low absorbance samples.Focusing Lens for Greater Light YieldAdding a focusing lens to the optical path allows for the collection of all of the light that exits the cuvette and focusing the light on the silicon photo detector. This novel approach to photometric measurements cancels the errors from imperfections and scratches present in the glass cuvette eliminating the need to index the cuvette.Key features:Advanced optical system with brighter, long-lasting LED light sourceBacklit 128 x 64 Pixel Graphic Liquid Crystal DisplayBuilt-in Reaction Timer for Photometric MeasurementsAbsorbance mode - concentration versus absorbanceUnits of Measurement plus chemical form displayedResult conversion at the touch of a buttonCuvette coverpH and temperature measurement with a single probeGood Laboratory Practice (GLP) - track calibration information including date, time, buffers used, offset and slope for traceabilityCAL Check alerts user to potential problems during the calibration processData Logging - Up to 1000 photometric and pH readings can be storedLogged readings can be quickly and easily transferred to a flash drive or to a PC. Data is exported as a .CSV file for use with spreadsheet programsBattery Status IndicatorError Messagesatribut:
- Environment Temperature (°C): 0 to 50; 0 to 95% RH, non-condensing
- Dimensions (mm): 206x177x97
- Light Detector: Silicon photocell
- Cuvette Type: Round, 24.6 mm diameter
- Battery Life: >500 Photometer measurements, or 50 hours of continuous pH measurement
- Temperature Compensation: ATC (-5.0 to 100.0°C;*)
- Absorbance Bandpass Filter Bandwidth (nm): 8
- Absorbance Bandpass Filter Wavelength Accuracy (nm): ±1.0
- Absorbance Light Source: Light-emitting diode
- Logging: 1000 readings (mixed photometer and electrode)
- Number of Methods: 128 max
- Power Supply (V): 5DC USB 2.0 power adapter/ type micro-B connector 3.7DC Li-polymer rechargeable battery, non-sericeable
- USB-A (Host) Functions: Mass-storage host
- USB-B ( Device) Functions: Power input, mass-storage device
- pH CAL Check (electrode diagnostics): Clean electrode and check buffer/check probe displayed during calibration
- Snap-on Combination Wrench Flank Drive Plus Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Style: 12-point
- ASME: B107.100
- Country of Origin: USA
- Finish: Chrome
- WESTWARD Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These ratcheting combination wrench sets have an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.atribut:
- Opening Angle (degrees): 15
- Material: Alloy Steel
- STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Rothenberger Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:kunci ring pas setatribut:
- Size: 8X8 - 22X22 mm
- Size (mm): 8x8 to 22x22
- FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 65 mm. Presentation: satin chrome finish.
- TEKTON Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Startools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination WrenchCombination wrench atau kunci kombinasi adalah kunci serbaguna dengan dua ujung berbeda: satu ujung berbentuk kunci pas (rahang terbuka) dan ujung lainnya berbentuk kunci ring. Alat ini memudahkan pekerjaan mengendurkan atau mengencangkan mur/baut dalam berbagai kondisi.Startools menghadirkan kunci kombinasi dari baja krom vanadium 31CrV 3 yang kokoh, memberikan performa terbaik dan awet untuk penggunaan jangka panjang.Kunci kombinasi Startools dilapisi anti-slip khusus untuk genggaman kuat dan nyaman, bahkan dalam kondisi berminyak atau basah. Lapisan ini juga mencegah karat/korosi.Kelebihan Kunci Kombinasi Startools:• Pegangan anti-slip Bekerja dengan nyaman dan aman berkat lapisan anti-slip khusus yang mencegah selip, bahkan di tangan yang berminyak atau basah. • Torsi melebihi standar Atasi mur dan baut yang paling bandel sekalipun dengan Kemampuan torsi yang 25% lebih kuat dari standar DIN • Baja tahan lama Dibuat dari baja krom vanadium 31 CrV 3 berkualitas Tinggi untuk daya tahan dan performa jangka panjang • Standar Industri Memenuhi kualifikasi standar DIN 3113, Form A, Menjamin kualitas dan keamananKunci Kombinasi yang tepat untuk andaKunci kombinasi dari Startools cocok untuk profesional seperti mekanik, tukang pipa, tukang listrik, insinyur, penggemar DIY, dan lainnya.Kunci kombinasi kami adalah pilihan tepat bagi para profesional dan penggemar DIY yang menginginkan perkakas berkualitas tinggi dan tahan lama. Dengan performa unggul dan kemampuan mengatasi pekerjaan berat, kunci kombinasi ini akan menjadi teman setia Anda dalam berbagai proyek.Kunci kombinasi dari Startools tersedia dalam berbagai ukuran mm dan inch, dapat dibeli satuan maupun satu set. Miliki sekarang dan rasakan perbedaan menggunakan combination wrench dari Startools Indonesia.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga combination wrench Terbaru November 2026
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp27.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp35.900 |
| TOP Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp309.900 |
| STANLEY Combination Wrench Black Pouch (Kunci Ring Pas) | Rp359.900 |
| SCHLIEPER Combination Wrench Straight (Kunci Ring Pas) | Rp369.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/64P101000220-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/4cP105404156-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/4vP107278175-1.jpg)
/hxP104800645-2.jpg)
/6gP105360232-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)

/rlP103252993-1.jpg)
/cfP107720447-1.jpg)
/ojP104802883-4.jpg)

/P101004161-1.jpg)
/ioP104800672-1.jpg)
/l9P110899765-1.jpg)
/knP111647743-1.jpg)
/avP111714391-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)